PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315021 STILO+ PALO H 1000 ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 95 mm
Diametro base - 95 mm
Lunghezza complessiva - 1 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367931204
Codice prodotto
PRI315021
Cod. produttore
315021
Produttore
PRI
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
95 mm
Diametro base:
95 mm
Lunghezza complessiva:
1 m
Superficie:
Verniciatura a polveri
Altezza del punto luminoso:
1 m
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


