PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710088 VISA MINI GRADUS SQUARE ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8032601004110
Codice prodotto
PRI710088
Cod. produttore
710088
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


