PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710090 VISA GRADUS SQUARE BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8032601004134
Codice prodotto
PRI710090
Cod. produttore
710090
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro