PERFORMANCE IN LIGHT - PRI840310010 KA40 RECESSED HOUSING 1-SET WHITE FRAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 90 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4052075146356
Codice prodotto
PRI840310010
Cod. produttore
840310010
Produttore
PRI
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
90 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Spessore minimo del soffitto:
92 mm
Lunghezza di incasso:
90 mm
Altezza/profondità di installazione:
102 mm