AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8433962 FOOD FILTER GLASS PANE FOR BAKERY

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8433962 FOOD FILTER GLASS PANE FOR BAKERY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Beige

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075165869

Codice prodotto

PRI8433962

Cod. produttore

8433962

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro per prodotti alimentari

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Beige

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diffusore microforato:

no

Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno per serie EB433/EB434.