AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8435961 FOOD FILTER GLASS PANE FOR MEAT

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8435961 FOOD FILTER GLASS PANE FOR MEAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Rosa

  • Diffusore luce - Altri

  • Materiale - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075165951

Codice prodotto

PRI8435961

Cod. produttore

8435961

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro per prodotti alimentari

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Rosa

Diffusore luce:

Altri

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Diametro:

108.5 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

2 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Altri

Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne.