AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8448473463310 AS448 TR 40 C/IW 830 WH9010 RE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075146998

Codice prodotto

PRI8448473463310

Cod. produttore

8448473463310

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4400 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

125 mm

Altezza / Profondità:

188 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per lampade di potenza:

44...44 W

Colore della luce:

Bianco

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

AS448 LED WIDE FLOOD REFLECTOR. Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere. Corpo faretto rotante e basculante. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico. Riflettore in versione wide flood. Completo di adattatore trifase universale. Completo di alimentatore elettronico. Indice di resa cromatica > 90. Lifetime LED 50.000 h al 70% del flusso luminoso (L70B10). Tolleranza cromatica (MacAdam) < 3. Attacco: LED. Watt: N. 1 LED - 44 W. Colore: BIANCO. Classe isolamento: I. KELVIN: 3000k. COSf = 0,9. EEI: A2. Flusso nominale 4400 lm. Flusso effettivo: 3670 lm. Lifetime: 50000 h. L: 70.