AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8629461543410 SL629LED PL M 54 S/C 840 WH9016 MP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8900 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1244 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075184310

Codice prodotto

PRI8629461543410

Cod. produttore

8629461543410

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8900 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1244 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

273 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

29 mm

Colore della luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

SL629 PL PRISM D/I - Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in lamiera d'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato. Copertura prismatica per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento ealta uniformità. Diffusione della luce diretta / indiretta. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella). Versione in colori speciali disponibile su richiesta. LED 54W 8900lm 4000K CRI 80 - 2 x 41°/52°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.