AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720761165410 SL720LED SL 166 S/D 840 WH9016 TD MP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 22250 lm

  • Portalampada - Altri

  • Max prestazioni del sistema - 166 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075164176

Codice prodotto

PRI8720761165410

Cod. produttore

8720761165410

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

22250 lm

Portalampada:

Altri

Max prestazioni del sistema:

166 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2044 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Larghezza:

430 mm

Dimmerabile DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile DSI:

no

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per lampade di potenza:

149...149 W

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Altri

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Tipo di ottica:

Nessuno

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Indice di resa cromatica:

80-89

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Valore sfarfallio Pst LM:

0.7

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

1006 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

SL720SL XL LED MICROPRISMA - Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri. Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di registro. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione simmetrica della luce diretta / indiretta. Illuminazione di 2 postazioni di lavoro contemporaneamente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Dimmerabile DALI. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. LED 166W 22250lm 4000K CRI 80 - 2 x 43°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.