AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1ACBP04230 BARRA COMANDO 4 ZONE 230V

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1ACBP04230 BARRA COMANDO 4 ZONE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con display - no

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108162048

Codice prodotto

PER1ACBP04230

Cod. produttore

1ACBP04230

Produttore

PER

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con display:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

no

Pulsante di presenza:

no

Con termostato:

no

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Accoppiatore bus incluso:

no

1AC BP04230Barra di potenza a 4 zone, alimentazione 230V c.a. – 50Hz , LED di segnalazione funzionamento inverno/estate comando pompa ON/OFF, consente la regolazione della temperatura in base alle impostazioni in 4 differenti zone.CARATTERISTICHEAlimentazione 230V c.a. – 50HzContatti in deviazione libero da potenziale: 10A/250Vc.a.4 zone pilotabiliUscita per comando pompa attiva con almeno una valvola di zona apertaUscita comandata da interrutore orarioUscita EST/INV comandata da remotoLED indicazione funzionamento INVERNOLED indicazione funzionamento ESTATELED indicazione di comando pompa ON/OFFGrado protezione IP30