AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLG01/3PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 3MT

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CLRLG01/3PVC REGOLATORE GALLEGGIANTE PVC 3MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per glicole - no

  • Sensore/tipo di rilevatore - Sfera

  • Adatto per acque reflue domestiche - no

  • Materiale galleggiante - Plastica

  • Differenziale d'intervento regolabile - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8019108100170

Codice prodotto

PER1CLRLG01/3PVC

Cod. produttore

1CLRLG01/3PVC

Produttore

PER

Adatto per glicole:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sfera

Adatto per acque reflue domestiche:

no

Materiale galleggiante:

Plastica

Differenziale d'intervento regolabile:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Adatto per acqua di raffreddamento:

Adatto per feci:

no

Lettura possibile:

no

Metodo di montaggio:

Inserito nel pozzetto

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Adatto per acqua piovana:

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per condensa:

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Utilizzabile con acqua potabile:

Con display:

no

Montaggio orizzontale:

Antideflagrante:

no

Pressione massima di lavoro:

1 bar

1CL RLG01/3PVCRegolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in PVC 3x1 da 3 mIl regolatore di livello SMART è un interruttore galleggiante per la gestione del livello dei liquidi che permette l’inserimento di apparecchiature elettriche(normalmente pompe, ma anche elettrovalvole, allarmi, saracinesche motorizzate ecc.) al raggiungimento di un livello prefissato.Realizzato in polipropilene atossico, può essere usato anche a contatto con liquidi alimentari.CARATTERISTICHE TECNICHEPortata elettrica 10(8) A / 250 VTemperatura di Funzionamento 0-50°CResistenza a pressione 1.5 BARGrado di protezione IP68