AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLG0310NEOP REGOLATORE GALLEGGIANTE NEOP 10MT

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CLRLG0310NEOP REGOLATORE GALLEGGIANTE NEOP 10MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per glicole - no

  • Sensore/tipo di rilevatore - Sfera

  • Materiale galleggiante - Plastica

  • Differenziale d'intervento regolabile - no

  • Collegamento - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108100316

Codice prodotto

PER1CLRLG0310NEOP

Cod. produttore

1CLRLG0310NEOP

Produttore

PER

Adatto per glicole:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sfera

Materiale galleggiante:

Plastica

Differenziale d'intervento regolabile:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Adatto per acqua di raffreddamento:

Adatto per feci:

no

Lettura possibile:

no

Metodo di montaggio:

Inserito nel pozzetto

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Adatto per acqua piovana:

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per condensa:

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Utilizzabile con acqua potabile:

Con display:

no

Montaggio orizzontale:

Pressione massima di lavoro:

1 bar

1CL RLG0310NEOPRegolatore di livello a galleggiante per acque chiare cavo in Neoprene 3x1 da 10 mIl regolatore di livello SMART è un interruttore galleggiante per la gestione del livello dei liquidi che permette l’inserimento di apparecchiature elettriche (normalmente pompe, ma anche elettrovalvole, allarmi, saracinesche motorizzate ecc.) al raggiungimento di un livello prefissato.Realizzato in polipropilene atossico, può essere usato anche a contatto con liquidi alimentari.CARATTERISTICHE TECNICHEPortata elettrica 10(8) A / 250 VTemperatura di Funzionamento 0-50°CResistenza a pressione 2 BARGrado di protezione IP68