AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLG21/10NEOP REGOLATORE GALLEGGIANTE NEOP 10MT

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CLRLG21/10NEOP REGOLATORE GALLEGGIANTE NEOP 10MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per glicole - no

  • Sensore/tipo di rilevatore - Sfera

  • Materiale galleggiante - Plastica

  • Differenziale d'intervento regolabile - no

  • Collegamento - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108100279

Codice prodotto

PER1CLRLG21/10NEOP

Cod. produttore

1CLRLG21/10NEOP

Produttore

PER

Adatto per glicole:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sfera

Materiale galleggiante:

Plastica

Differenziale d'intervento regolabile:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Adatto per acqua di raffreddamento:

Adatto per feci:

no

Lettura possibile:

no

Metodo di montaggio:

Inserito nel pozzetto

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Adatto per acqua piovana:

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per condensa:

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Utilizzabile con acqua potabile:

Con display:

no

Montaggio orizzontale:

Pressione massima di lavoro:

1 bar

1CL RLG21/10NEOPRegolatore di livello a galleggiante per acque scure cavo in Neoprene 3x1 da 10 mIl MAC5 è un regolatore di livello sommerso a ribaltamento. La sua caratteristica essenziale è quella di avere un corpo pesante, voluminoso e privo di asperità che ne esalta l’utilizzo in acque cariche di fogna, in acque industriali con residui di agglomerati in sospensione e in acque turbolente. Tale regolatore è costituito da un involucro all’interno del quale è posizionato un interruttore a galleggiante e contrappesato in modo che all’aumentare del livello si generi una inversione della posizione del regolatore stesso. In fase di discesa del livello si ha il ribaltamento opposto. Il corpo in polipropilene fuso ad alta pressione garantisce una perfetta tenuta alle infiltrazioni.CARATTERISTICHE TECNICHEPortata elettrica 10(8) A / 250 VTemperatura di Funzionamento 0-50°CResistenza a pressione 2 BARI Grado di protezione P68