AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO0032 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALERO

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0032 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108031351

Codice prodotto

PER1IO0032

Cod. produttore

1IO0032

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

30 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

30 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

1IO 0032CARATTERISTICHETensione di alimentazione: 230V c.a. 50 - 60HzDati nominali contatti: 16(4) A / 250V c.a.Numero programmi max (ON-OFF): 96Tempo di inserzione minimo (ON-OFF): 15 minutiVisualizzazioni: corona cavalieri meccaniciPotenza commutabile max: 3500 VA (per singolo contatto)Sezione max dei cavi ai morsetti: 2.5 mmqGrado di protezione (IP): IP30Tipo di uscita: morsetti a vite imperdibileClasse di isolamento: IIRiserva di carica max: 150 ore circaTipo di riserva: batteria ricaricabile NiCdTolleranza sul tempo: ± 1 sec/giornoLimiti di temperatura di funzionamento: -10°C +50°CTemperatura di stoccaggio: -10°C +50°CTipo installazione: su guida DIN / a parete / a retroquadroInvolucro: termoplastico - grigio RAL 7035Tipo uso: civile / terziario / industrialeComandi a bordo: corona cavalieri meccanici / selettore: posizione timer / ON fissoPrecisione impostazione orologio: meccanica con indice di riferimentoProgrammazione: corona tasti meccanica (blocchi 15’)Dimensioni (LxPxH) mm: 35 x 60 x 90