PERRY - PER1IO6081 INTERRUTTORE DIGITALE SETTIMANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 220...240 V
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8019108031382
Codice prodotto
PER1IO6081
Cod. produttore
1IO6081
Produttore
PER
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
360
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
6
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Guida testuale presente nel display:
sì
Programmabile via software:
no
Scheda di memoria inclusa:
sì
Programma di 60 min.:
sì
Programma annuale:
sì
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
sì
Programma a cicli:
sì
Programma astrale:
no
Programma casuale:
sì
Contaore:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Numero di contatti:
1
Numero di posizioni di memoria:
64
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
3500 W
Contatto a potenziale libero:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
60 mm


