AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1LEL100L0 LAMP NEXT 100LM LED 1,5H SE IP42

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEL100L0 LAMP NEXT 100LM LED 1,5H SE IP42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 1 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 105 lm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108000579

Codice prodotto

PER1LEL100L0

Cod. produttore

1LEL100L0

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

1 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

105 lm

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Con lampada:

Lunghezza:

110.22 mm

Larghezza:

250.22 mm

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED sostituibile

Altezza / Profondità:

37.5 mm

Adatto per numero di lampade:

1

1LE L100L0Lampada NEXT 105 lm - 1,5 h SOLO EMERGENZA - IP42Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 11W105 lmLEDAutonomia: 1,5 oreBatteria: 3,6V 600 mAh NiCdConsumo: 1WTempo di ricarica: 12 ore