PERRY - PER1LELNR PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA DESTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta adesiva
Direzione - Destra
Significato del pittogramma - Uscita
Lunghezza - 230 mm
Larghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019108364572
Codice prodotto
PER1LELNR
Cod. produttore
1LELNR
Produttore
PER
Modello:
Etichetta adesiva
Direzione:
Destra
Significato del pittogramma:
Uscita
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
110 mm
Biadesivo:
no
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
15 m
Pittogramma uomo freccia destra da collocare sopra il diffusore della lampada ELIOS o della lampada NEXT. Dimensioni 230x110 mm.


