PERRY - PER1LEPNR PITTOGRAMMA UOMO FRECCIA DESTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta adesiva
Direzione - Destra
Significato del pittogramma - Uscita
Lunghezza - 300 mm
Larghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019108364633
Codice prodotto
PER1LEPNR
Cod. produttore
1LEPNR
Produttore
PER
Modello:
Etichetta adesiva
Direzione:
Destra
Significato del pittogramma:
Uscita
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
130 mm
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
26 m
1LE PNRPittogramma uomo freccia destra da collocare sopra la bandiera 1LE DDB, 1LE DDBEL e 1LE DMDB. Dimensioni 300x120 mm.


