AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1LEPVA PITTOGRAMMA UOMO SX DX

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEPVA PITTOGRAMMA UOMO SX DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta adesiva

  • Direzione - Sinistra

  • Significato del pittogramma - Uscita

  • Lunghezza - 160 mm

  • Larghezza - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108360383

Codice prodotto

PER1LEPVA

Cod. produttore

1LEPVA

Produttore

PER

Modello:

Etichetta adesiva

Direzione:

Sinistra

Significato del pittogramma:

Uscita

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

105 mm

Biadesivo:

no

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

21 m

Pittogramma uomo freccia sinistra per InvisibiLED, dimensioni 160x215 mm.