AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1LEVDB DIFFUSORE PER PITTOGRAMMA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVDB DIFFUSORE PER PITTOGRAMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Foglio / Pannello da inserire

  • Direzione - Nessuno

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Lunghezza - 161 mm

  • Larghezza - 114 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108360369

Codice prodotto

PER1LEVDB

Cod. produttore

1LEVDB

Produttore

PER

Modello:

Foglio / Pannello da inserire

Direzione:

Nessuno

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Lunghezza:

161 mm

Larghezza:

114 mm

Biadesivo:

Diffusore a bandiera per serie InvisibiLED. 161x86mm.