AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1PASTE02 SONDA REMOTA RILEV TEMP CAVO 4MT

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1PASTE02 SONDA REMOTA RILEV TEMP CAVO 4MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto

  • Portata - 5...37.5 °C

  • Lunghezza cavo di connessione - 4 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108311569

Codice prodotto

PER1PASTE02

Cod. produttore

1PASTE02

Produttore

PER

Modello:

Morsetto

Portata:

5...37.5 °C

Lunghezza cavo di connessione:

4 m

1PA STE02Sonda rilevamento con cavo schermato 2x1.5 mmq – IP65 Prolungabile sino a MAX 20 m.La sonda consente la rilevazione della temperatura remota in un’altra stanza, a pavimento o esterna.Massima temperatura rilevabile 60°C.