PERRY - PER1RE040524AC RELE MIDI 4CT 5A 250V 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 5 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
20 PZ
EAN
8019108240517
Codice prodotto
PER1RE040524AC
Cod. produttore
1RE040524AC
Produttore
PER
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
5 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
36 mm
Numero di contatti NO:
4
Profondità:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


