AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1RI04230AC/M RELE IMPULSI MODULO 1 DIN 230V

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1RI04230AC/M RELE IMPULSI MODULO 1 DIN 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Funzione - Parzialmente elettronico

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8019108230341

Codice prodotto

PER1RI04230AC/M

Cod. produttore

1RI04230AC/M

Produttore

PER

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Numero di contatti NO:

2

Funzione:

Parzialmente elettronico

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di comando 1:

250...250 V

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

250...250 V

Frequenza tensione di comando 2:

50...60 Hz

1RI 04230AC/MRelè impulsi elettromeccanico 1 DIN 230 VCARATTERISTICHEAlimentazione 230 V c.a. 50/60 HzContatti 16 A / 250 V c.a.Funzionamento sequenziale – meccanicoContatti disponibili: 2 contatti 4 sequenzeInstallazione su guida DINPulsante di comando a bordoDimensioni (LxPxH) 17.5 x 60 x 90 mm