AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1SDSD06CEM/1 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SDSD06CEM/1 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 1 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 45 A

  • Corrente massima (Imax) - 45 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 0...230 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108210565

Codice prodotto

PER1SDSD06CEM/1

Cod. produttore

1SDSD06CEM/1

Produttore

PER

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

45 A

Corrente massima (Imax):

45 A

Tensione nominale (Un) L-L:

0...230 V

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Nazionale

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

0...230 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

EN 62056-21

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Analogico

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di Impulso:

D0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

63 mm

Altezza:

119 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

1

1SD SD06CEM/1Contabilizza il consumo di energia attiva in impianti a 230V c.a. monofase, fino a una corrente massima di 45A con connessione diretta, con uscita impulsiva: transistor open collector 5-27 V d.c. max 27 mA d.c.Alimentazione 230V c.a. ±10% 50-60HzNumero digit 5 interi + 1 decimaliRisoluzione lettura0,1 KWhTensione nominale 230VCorrente di ingresso 45A maxCorrente/Potenza minima misurabile 20 mA / 4,5 WPrecisione Classe 1 IEC62053-21, Classe B EN50470-3Dimensioni (LxPxH) 17.5 x 62 x 119 mm