PERRY - PER1SPSP050 RILEV MOVIM CORR SC TONDA O QUADRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Portata massima frontale - 12 m
Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m
Adatto per montaggio a soffitto - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8019108260553
Codice prodotto
PER1SPSP050
Cod. produttore
1SPSP050
Produttore
PER
Modello:
Sensore di movimento
Portata massima frontale:
12 m
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Frequenza:
50...50 Hz
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Temperatura:
-20...40 °C
Larghezza:
72.6 mm
Altezza:
93.5 mm
Profondità:
91.6 mm
Montaggio a parete:
sì