PERRY - PER1TITE303/MC TERM.ELET.INC.UNIVERS. EST-OFF-INV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di contatto - Contatto in scambio (NO/NC)
Portata - 5...30 °C
Differenza regolabile - no
Larghezza - 74 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Termostati ad incasso elettronici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108060474
Codice prodotto
PER1TITE303/MC
Cod. produttore
1TITE303/MC
Produttore
PER
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Portata:
5...30 °C
Differenza regolabile:
no
Larghezza:
74 mm
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
10 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Antideflagrante:
no
Profondità:
40 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura leggibile:
sì
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
45 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no