AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TITE313/MC TERM.ELET.INC.LCD EST-OFF-INV 230V

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE313/MC TERM.ELET.INC.LCD EST-OFF-INV 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP22

  • Valore differenziale - 0.3...0.9 K

  • Tipo di contatto - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Portata - 5...30 °C

  • Differenza regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Termoregolazione ad incasso

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108001613

Codice prodotto

PER1TITE313/MC

Cod. produttore

1TITE313/MC

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP22

Valore differenziale:

0.3...0.9 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Portata:

5...30 °C

Differenza regolabile:

Larghezza:

66 mm

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

8 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Antideflagrante:

no

Profondità:

49 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura leggibile:

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato elettronico 230V serie “MODULO” con display e comando EST/OFF/INV. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Lcd 1” •Uscita 1 contatto in deviazione l•ibero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile 0.3/0.5/0.7/0.9 °C •Comando EST/OFF/INV •Regolazione su scala graduata con indicazione analogica e digitale •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Ingresso remoto riduzione notturna -4°C sul valore di set-point •Set-point con blocco meccanico temperatura •LED indicazione stato relè •Dimensioni (LxPxH) 66 x 49 x 45