PERRY - PER1TITE540 TERM.DIGITALE INCASSO MOON 3VCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - Batteria
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Termostati ad incasso digitali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108060887
Codice prodotto
PER1TITE540
Cod. produttore
1TITE540
Produttore
PER
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
Batteria
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Altri
Sensore esterno:
sì
Carico massimo del contatto:
5 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.2...1.2 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
PID
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP22
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di moduli:
3
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
65 mm
Altezza:
47 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
52 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
III
Supporto a IFTTT disponibile:
no