AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TMTE075 TERMOSTATO 2 DIN -30G +30G C

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TMTE075 TERMOSTATO 2 DIN -30G +30G C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore remoto

  • Tipo di contatto - Contatto in scambio

  • Modello - Analogico

  • Guida testuale presente nel display - no

  • Ingresso per temporizzatore - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108070022

Codice prodotto

PER1TMTE075

Cod. produttore

1TMTE075

Produttore

PER

Tipo di sensore:

Sensore remoto

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Modello:

Analogico

Guida testuale presente nel display:

no

Ingresso per temporizzatore:

no

Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza in numero di moduli:

2

Termostato elettronico -30/+30°C modulare 2 DIN. Alimentazione 230V a.c. – 50Hz Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)A/250Vc.a. • Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 1°C • Scala graduata con indice di regolazione • Livelli di temperatura 1 con regolazione continua • Ingresso sonda remoto • Campo regolazione -30°C / +30°C • LED indicazione stato relè • LED indicazione sonda guasta. Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128.