PERRY - PER1TMTE083 TERMOSTATO 2 DIN DEVIAZIONE ON-OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore remoto
Tipo di contatto - Contatto in scambio
Modello - Analogico
Guida testuale presente nel display - no
Ingresso per temporizzatore - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Termostati modulari din
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108070091
Codice prodotto
PER1TMTE083
Cod. produttore
1TMTE083
Produttore
PER
Tipo di sensore:
Sensore remoto
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Modello:
Analogico
Guida testuale presente nel display:
no
Ingresso per temporizzatore:
no
Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP30