AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE036 TERMOSTATO ELETTRONICO 74X74 SPIA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE036 TERMOSTATO ELETTRONICO 74X74 SPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Carico massimo del contatto - 5 A

  • Con display - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108050130

Codice prodotto

PER1TPTE036

Cod. produttore

1TPTE036

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Carico massimo del contatto:

5 A

Con display:

no

Valore differenziale:

0.2...2.5 K

Temperatura leggibile:

Differenza regolabile:

Funzionamento:

Manopola

Tensione massima contatti:

250 V

Larghezza:

74 mm

Altezza:

74 mm

Profondità:

36 mm

TERMOSTATO ELETTRONICO 74x74 SPIA