PERRY - PER1TPTE046 TERMOSTATO ELETTRONICO 74X74 ON-OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Colore - Bianco
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
10 PZ
EAN
8019108050178
Codice prodotto
PER1TPTE046
Cod. produttore
1TPTE046
Produttore
PER
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Colore:
Bianco
Carico massimo del contatto:
5 A
Portata:
5...30 °C
Con display:
no
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
sì
Differenza regolabile:
no
Funzionamento:
Manopola
Tensione massima contatti:
250 V
Larghezza:
74 mm
Altezza:
74 mm
Profondità:
36 mm