PERRY - PER1TPTE530B TERMOSTATO DIGITALE 80X80 PARETE 3V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - Batteria
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Termostati da parete digitali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108050666
Codice prodotto
PER1TPTE530B
Cod. produttore
1TPTE530B
Produttore
PER
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
Batteria
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
5 A
Adatto per raffrescamento:
no
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
PID
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP33
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
0
Tensione massima contatti:
250 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
84 mm
Altezza:
84 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
23 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
III
Supporto a IFTTT disponibile:
no


