PERRY - PER1TXME01WIFI ENERGY METER PER SMARTBOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Tensione nominale (Un) L-L - 0...0 V
Tipo di contatore - Elettronico
Adatto per - Riferimento / Acquisizione
Confezione
1 PZ
EAN
8019108004324
Codice prodotto
PER1TXME01WIFI
Cod. produttore
1TXME01WIFI
Produttore
PER
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Tensione nominale (Un) L-L:
0...0 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
200...260 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Tipo di indicazione:
Nessuno
Controllo delle tariffe:
Interno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Tipo di misura profilo di carico:
sì