AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0201061 D-SSK 0525 KER PIASTRA TERMINALE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0201061 D-SSK 0525 KER PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Bianco

  • Spessore - 4 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918098681

Codice prodotto

PHC0201061

Cod. produttore

0201061

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Bianco

Spessore:

4 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 38 mm, larghezza: 4,2 mm, colore: grigio, materiale isolante: ceramica