AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0201375 EB 3-25/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0201375 EB 3-25/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Dimensione modulare (Passo) - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918099121

Codice prodotto

PHC0201375

Cod. produttore

0201375

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

3

Dimensione modulare (Passo):

25 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 25 mm, lunghezza: 38,9 mm, larghezza: 68,3 mm, numero poli: 3, colore: grigio