PHOENIX CONTACT - PHC0202060 D-SSK 110 KER PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Bianco
Spessore - 4 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918098469
Codice prodotto
PHC0202060
Cod. produttore
0202060
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Bianco
Spessore:
4 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 38 mm, larghezza: 4,2 mm, colore: grigio, materiale isolante: ceramica