PHOENIX CONTACT - PHC0202141 EB 3- 8 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 3
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Avvitabile
Confezione
100 PZ
EAN
4017918098605
Codice prodotto
PHC0202141
Cod. produttore
0202141
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
3
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


