AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0203153 EB 2-10 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0203153 EB 2-10 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 70 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 10 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918098308

Codice prodotto

PHC0203153

Cod. produttore

0203153

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

70 A

Dimensione modulare (Passo):

10 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 10 mm, numero poli: 2, colore: grigio