PHOENIX CONTACT - PHC0203454 FBI 10-12 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 101 A
Dimensione modulare (Passo) - 12 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918098049
Codice prodotto
PHC0203454
Cod. produttore
0203454
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
101 A
Dimensione modulare (Passo):
12 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no