AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0205135 EB 10-15 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0205135 EB 10-15 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 110 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 15 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918098285

Codice prodotto

PHC0205135

Cod. produttore

0205135

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

110 A

Dimensione modulare (Passo):

15 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

1000 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 15 mm, numero poli: 10, colore: grigio