PHOENIX CONTACT - PHC0301534 ISSBI 10- 8 PONTICELLO APRIBILE SUPPORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918000240
Codice prodotto
PHC0301534
Cod. produttore
0301534
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no