AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0304214 TS-GSK SEPARATORE PONTICELLI

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0304214 TS-GSK SEPARATORE PONTICELLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 0.8 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918000592

Codice prodotto

PHC0304214

Cod. produttore

0304214

Produttore

PHC

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

0.8 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra isolante, lunghezza: 61 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 45,5 mm, colore: grigio