PHOENIX CONTACT - PHC0310211 TS-RTK SEPARATORE PONTICELLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 0.8 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918001124
Codice prodotto
PHC0310211
Cod. produttore
0310211
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
0.8 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra divisoria, lunghezza: 72 mm, larghezza: 0,8 mm, colore: grigio