PHOENIX CONTACT - PHC0321022 D-URTK/SS PIASTRINA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918001704
Codice prodotto
PHC0321022
Cod. produttore
0321022
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra terminale, lunghezza: 56,5 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 28,8 mm, colore: grigio