AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0706647 TPNS-UK PIASTRA SEPARATORE PICCOLO

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0706647 TPNS-UK PIASTRA SEPARATORE PICCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918003784

Codice prodotto

PHC0706647

Cod. produttore

0706647

Produttore

PHC

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

2 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Piastra divisoria, lunghezza: 80 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 70 mm, colore: grigio