PHOENIX CONTACT - PHC0800410 WMS 6,4 (30X10)R YE SIGLATURA CAVI E CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 2.1...6.4 mm
Diametro del cavo - 2.1...6.4 mm
Colore - Giallo
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626774
Codice prodotto
PHC0800410
Cod. produttore
0800410
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
2.1...6.4 mm
Diametro del cavo:
2.1...6.4 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
10 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile.