PHOENIX CONTACT - PHC0800435 WMS 25,4 (EX40)RL BK SIGLATURA CAVI E CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 8.5...25.4 mm
Diametro del cavo - 8.5...25.4 mm
Colore - Nero
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626323
Codice prodotto
PHC0800435
Cod. produttore
0800435
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
8.5...25.4 mm
Diametro del cavo:
8.5...25.4 mm
Colore:
Nero
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
60000 mm
Larghezza:
40 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
I singoli segnacavi possono essere tagliati della lunghezza desiderata fino a 1 m.


