PHOENIX CONTACT - PHC0800466 US-EML (104X140) SR CARTELLINO UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Larghezza - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356606981
Codice prodotto
PHC0800466
Cod. produttore
0800466
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza:
140 mm
Altezza:
104 mm
Le ridotte forze di ritorno permettono l'incollaggio anche su superfici non piane e angoli. Le schede offrono spazio per la scrittura.


