PHOENIX CONTACT - PHC0801462 UCT-WMT (18X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.6...22 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Lunghezza - 4 mm
Larghezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356678476
Codice prodotto
PHC0801462
Cod. produttore
0801462
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
0.6...22 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 - 22 mm, dimensioni campo di siglatura: 18 x 4 mm